Multimax M - többcélú létra 4 x 4 spr.

Cikkszám: 41688
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 4×4
Anyag Alumínium
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41688
EAN / GTIN 4003866416882
Gyártó száma 41688
L-szám L90010 1163

Leírás

Leírás:

Sokoldalú létra akár négy funkcióval, amely nagyon kicsire méretezi magát a szállításhoz.
Könnyen kezelhető, automatikusan bekapcsolódó biztonsági alumínium lamellás csukló.
Létra szélessége: 420 mm.
Kompakt és helytakarékos összecsukható szállításhoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Extra széles keresztrúd.

Jellemző:

Munkamagasság 5,5 m
Terhelés max. 150 kg
Szélesség 0,9 m
Súly 16 kg
Hossza 1,25 m
Hossza szimpla létra 4,75 m
Hossza mint létra 2,29 m
Anyag alumínium
Méretek, összehajtva 1,25 m × 0,9 m × 0,28 m
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 4
A csírák száma 4 × 4
Lépcsőmélység 30 mm
alsó, külső szélesség 0,9 m
Külső szélesség 420 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz