ZAP Safemaster S - 3 Létra

Cikkszám: 41681
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 3
Anyag Alumínium
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41681
EAN / GTIN 4003866416813
Gyártó száma 41681
L-szám L90010 695

Leírás

Leírás:

A karimás létra mostantól utólag is felszerelhető stabilizátorokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.
Alumínium munkaállvány, kb. 400 x 400 mm, három oldalról biztonsági korláttal (magassága 1000 mm).
Eloxált korlátok és korlátok.
Nagyméretű tárolótálca a szerszámok és kis alkatrészek számára.
Optimális stabilitás a kétoldali merev csatlakozásnak köszönhetően, nyomásmerevítéssel.
80 mm mély lépcsőfokok a ZARGES Safer Step technológiával a fáradtságmentes állásért.
Az opcionális kitámasztókészletek lehetővé teszik az EN 131, 7. rész szerinti utólagos frissítést.

Jellemző:

Munkamagasság 2,79 m
Terhelés max. 150 kg
Korlát magassága 1 m
Súly 11,8 kg
Kötőrúd magassági emelkedő/támasztó rész 73mm / 58mm
Magasság a korláttal együtt 1,79 m
Létra hossza 2,15 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 400 mm
Platform magassága 0,79 m
Platform hossza 400 mm
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 3
Lépcsőmélység 80 mm
alsó, külső szélesség 0,62 m

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz