44 Cms3 belső mikrométer készlet, 100-500 mm, kalibrálással

Cikkszám: 4168022KAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4168022KAL
EAN / GTIN 4059192005887
Gyártó száma 4168022KAL

Leírás

Leírás:

Belső mikrométer a Micromar 44 CMS 3 készletben
a belső átmérők és távolságméretek mérésére, valamint állítható pontmérőként használható pl. párhuzamos távolságok
DIN 863-4
mérési tartomány: 100–500 mm-es
skála osztásértéke_mm: 0,01
Szállítási terjedelem: EtuliMérőfej 44 cm, a mérési tartománytól 100-150 mm, 44 CV kiterjesztéssel, tok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz