44 Cm Mérőfej mikrométerrel 100-125 mm

Cikkszám: 4168001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4168001
EAN / GTIN 4059192005818
Gyártó száma 4168001
L-szám L40080 200

Leírás

Kivitel:

  • Működő- és kijelzőrészek tükröződésmentes matt krómozással
  • Könnyű csőszerkezet nagy merevséggel
  • Rostmentes, teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
  • Rögzítőszerkezet
  • Gömb alakú mérőfelületek, keményfém erősítéssel
  • Cserélhető 44 Cv hosszabbítók, védőhüvelyekbe rugózott hengeres mérőtömbökkel a mérési tartomány bővítése érdekében
  • Matt krómozott védőhüvelyek

Leírás:

Belső mikrométer Micromar 44 Cm
  • Nagy belső átmérők mérésére
  • DIN 863-4 mérési tartomány: 100 - 125 mm
  • Skálaosztás_mm: 0,01 mm
Szállítási terjedelem: Mérőfej 44 Cm, 100-150 mm mérési tartománytól 44 Cv hosszabbítással, tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás: Belső átmérők és távolságok mérésére, valamint állítható mérőeszközként való használatra, például párhuzamos távolságok beállításához.
  • Mérési tartomány: 100 - 125 mm
  • Skálaosztás mm: 0,01
  • Méret e mm-ben: 18 mm
  • B méret mm-ben: 16 mm
  • Hibahatár_µm: 6 µm
  • A méret mm-ben: 5 mm
  • C méret mm-ben: 2 mm
  • Méret d mm-ben: 2 mm
  • Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm

Szabvány:

DIN 863-4

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz