Retrofit készlet, CLIP-step relax, az egyik oldalon 4 lábtartó

Cikkszám: 41663
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41663
EAN / GTIN 4031405948365
Gyártó száma 041663
L-szám L60070 3703

Leírás

Leírás:

  • Kényelmes állás: Speciális geometriájának köszönhetően a lépcsőtartó kipárnázza a lépcső élét, és ezáltal növeli a felhasználó kényelmét – különösen, ha hosszabb ideig dolgozik a létrán
  • A kényelmes tartás a következő lépésben megkönnyíti a munkát és növeli a biztonságot, mivel a puha fellépő párnák kényelmes és biztonságos tartást biztosítanak
  • a-relax-step-padding-is-available-as-variant-of-many-step-ladders-pay-attention-to-the-add-clip-step-relax-behind-the-product név

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 4
  • Szélesség: 105 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 437 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lazító
  • Létrák száma: 5
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz