Lemezszállító gumiabroncspár

Cikkszám: 4165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 4165
EAN / GTIN 4017976041650
Gyártó száma 4165
L-szám L90080 1039

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Acéllemez szerkezet, porszórtan kék RAL 5007, belső felületek filcborítással. Kerekek tömör gumiabroncsokkal. Teljes szélesség 380 mm, szabad szélesség 150 mm.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
A vödör szélessége (mm): 150
Vödör mélysége (mm): 500
Teljes hossz (mm): 500
Teljes szélesség (mm): 343
Teljes magasság (mm): 260
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56