Dupla csillagkulcs SW 1.1/8 x 1.1/4″ L.403mm

Cikkszám: 41615256
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41615256
EAN / GTIN 4018754139507
Gyártó száma 41615256
L-szám L60010 2235

Leírás

Leírás:

  • lapított
  • SAE AS 954 (méretek és vizsgálati értékek)
  • Fed. Spec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Műszaki SPEC T.S. 48–1/2″
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 403 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Súly: 620 g
  • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 1.1/8 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [hüvelyk]: 1.1/4 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz