Multimax M - Többcélú létra 2x3+2x4 Spr

Cikkszám: 41611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 2×3; 2×4
Anyag Alumínium

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41611
EAN / GTIN 4003866416110
Gyártó száma 41611
L-szám L60070 3862

Leírás

Leírás:

Könnyen kezelhető, automatikusan bekapcsolódó biztonsági alumínium léccsukló.
Létra szélessége: 420 mm.
Kompakt és helytakarékos összecsukható szállításhoz.
Futószár-csapszeg csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségű peremezéssel.
Extra széles keresztrúd.
Összecsukható faplatformmal munkaállványként való használathoz.

Jellemző:

Munkamagasság 5 m
Terhelés max. 150 kg
Szélesség 0,9 m
Súly 20,6 kg
Munkaplatform magassága 0,99 m
Hossza 1,21 m
Hossza egyszemélyes létraként 4,16 m
Hossza munkaállványként 1,96 m
Hossza mint létra 2 m
Anyag Alumínium
Méretek, összehajtva 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
A lépcsőfokok száma 2 × 3 + 2 × 4
A lépcsőfokok száma 3
Lépcsőmélység 30 mm
Alsó, külső szélesség 0,9 m
Külső szélesség 420 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz