Oldalcsípőfogó Micro-Tech félkész

Cikkszám: 416.RMT
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 416.RMT
EAN / GTIN 3148511755181
Gyártó száma 416.RMT
L-szám L60130 3538

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: karcsú pofák a nehéz hozzáféréshez
  • a levágott visszatartó modell megakadályozza a huzal kilökődését

Jellemző:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Vágás: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,9
  • Fe 30 HRc átmérő [mm]: 0,5
  • Tartószerkezet: -

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz