Oldalcsípőfogó ESD félkész

Cikkszám: 416.PE
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 416.PE
EAN / GTIN 3148511755136
Gyártó száma 416.PE
L-szám L60130 5238

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülés
  • ESD
  • veszélyei ellen
  • Ezek a fogók alkalmasak nyomtatott áramkörökön való munkavégzésre. Nagyon jó áttekintést nyújt

Jellemző:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Vágás: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc átm. [mm]: 0.4

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz