Oldalcsípőfogó Micro-Tech félkész

Cikkszám: 416.MT
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
    Termék fajtája Telefonfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 416.MT
    EAN / GTIN 3148511755075
    Gyártó száma 416.MT
    L-szám L60130 4563

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: karcsú pofák a nehéz hozzáféréshez
    • a levágott visszatartó modell megakadályozza a huzal kilökődését

    Jellemző:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 10,5
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Vágás: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,0
    • Fe 30 HRc átmérő [mm]: 0,5
    • Rögzítő eszköz: -

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz