Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső R13 8 lépcsőfokos létrához

Cikkszám: 41592
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 41592
EAN / GTIN 4031405415928
Gyártó száma 041592
L-szám L90110 485

Leírás

Leírás:

  • A klipszes lépcső R 13 futófelület egy tanúsított csúszásgátló burkolat a létráinkhoz. A klipszes lépcső R 13 futófelület, amelynek műanyag profilja korund intersperszióval rendelkezik, megfelel az R 13 értékelési csoport követelményeinek, és az elmozdulási tér értékelési csoportjában a V6-os osztályba sorolták.
  • A klipszes lépcső R13 lépcsőtartó a lépcső teljes felületén felcsíptethető és pontosan illeszkedik a lépcsőre
  • maradék nélkül és a létra sérülése nélkül eltávolítható.
  • A klipszes lépcső R13 taposólapot a DIN EN 131 szabvány szerint a két oldalról járható létrákon alkalmazzák a maximálisan járható lépcsőfokig, és így a létra helyes használatának vizuális ellenőrzésére szolgál.

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 7
  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 638 mm
  • Anyaga: Műanyag
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépés R13
  • Létrák száma: 8
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz