Skymaster Plus X - Többcélú létra 3x12

Cikkszám: 41580
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 3×12
Anyag Alumínium
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41580
EAN / GTIN 4003866415809
Gyártó száma 41580
L-szám L90010 1435
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Különösen könnyű a létra és a létra kombinációjának köszönhetően (hibrid konstrukció).
Felső létra fejvédővel.
A legnagyobb stabilitás a kétoldali merev csatlakozásnak köszönhetően.
Nagy szilárdságú perlonövek biztosítják a széthúzás ellen, bevarrt rögzítőfüllel.
Keresztrúd görgővel az ergonomikus szállításhoz.
A vezető szerelvények optimális csatlakoztatása a csonkot körülvevő konstrukciónak köszönhetően.
Az emelővédő és a vezető szerelvények a csavaros csatlakozásnak köszönhetően cserélhetők.
Cserélhető műanyag cipő a csúszásmentes talpazatért.

Jellemző:

Munkamagasság 3 részből álló szimpla létra esetén 9,15 m
Max. terhelés 150 kg
Keresztrúd szélessége 1,2 m
Súly 32,1 kg
Létra hossza 3 részből álló szimpla létraként 8,61 m
Létra hossza behúzva 3,58 m
Hossza 2 darab összekötő szelvényként és álló szelvényként felhúzható részekkel 6,1 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 12
A lépcsőfokok száma 3 × 12
Külső szélesség 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.
Megfelel a TRBS 2121-2 szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz