Leírás:
Micromar 40 EWRi-L digitális mikrométerek
Méréstartomány 0 - 100 mm
- A munkadarab károsodásának elkerülése: A nem forgó orsó érintkezéssel rendelkezik, amely megakadályozza a karcolásokat, például az érzékeny és finoman megmunkált felületeken lévő pormaradványok őrlése miatt.
- Ideális vékony fémfóliák mérésére, csavarás és hajlítás nélkül.
- Menetsín mérése menetmérő vezetékekkel: A nem forgó orsó azt jelenti, hogy mindkét mérőhuzal-tartó mindig összekapcsolási helyzetben marad egymással.
Adat interfész: Beépített vezeték nélküli
IP-védelem: IP 65
gyári standard
numerikus lépésérték mm/inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Set size (a mérési tartománytól 25-50 mm), akkumulátor, tesztjelentés, kezelési utasítás, tok