Kivitel:
- Pengés mérőfelületekkel
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Rostálló, teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
- QUICK DRIVE gyorsbeállítás
- Nem forgó orsó
- Húzott racsni
- Festett acél fogantyú, hőszigetelt
Leírás:
Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi-S; Mérési tartomány 50 - 75 mm; Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére; Adatinterfész: Beépített vezeték nélküli; IP védelmi osztály: IP 65; DIN 863-3; Számjegy pontossága mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, elem, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartományban), tok.
Jellemző:
- Alkalmazás: Keskeny hornyok, bemélyedések stb. mérésére.
- Mérési tartomány: 2 - 3″
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérőerő (szöveg): 5 - 10
- C méret mm-ben: 107 mm
- A méret mm-ben: 57 mm
- B méret mm-ben: 15.5 mm
- Számmagasság: 10 mm
- Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
- Hibahatár_µm: 5 µm
- Orsó osztásköz_mm: 5 mm
Szabvány:
DIN 863-3