Kivitel:
- Mérőfelületek csökkentett Ø 3 mm
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Rostálló mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
- Mérőorsó és üllő keményfém erősítésű
- Gyorshajtás
- Előhúzott racsni
- Festett acél konzol, hőszigetelt
Leírás:
Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi-B; Mérési tartomány 0 - 25 mm; Vájatok, hornyok, hornyok, mélyedések stb. mérésére; Adatinterfész: Beépített vezeték nélküli; IP védelmi osztály: IP 65; DIN 863-3; Számjegy pontossága mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, elem, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartományban), tok.
Jellemző:
- Alkalmazás: hornyok, fogazások, bemélyedések stb. mérésére.
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérési tartomány: 0 - 25 mm
- Mérési tartomány: 0 - 1″
- Mérőerő (szöveg): 5 - 10
- C méret mm-ben: 57 mm
- A méret mm-ben: 32 mm
- B méret mm-ben: 11.5 mm
- Számmagasság: 10 mm
- Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
- Hibahatár_µm: 4 µm
- Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm
Szabvány:
DIN 863-3