Kivitel:
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Rostálló mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
- Mérőorsó és üllő keményfém erősítéssel
- QUICK DRIVE gyorsbeállítás
- Nem forgó orsó
- Húzott racsni
- Festett acél fogantyú, hőszigetelt
Leírás:
Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi-L; mérési tartomány 0 - 25 mm; a munkadarab sérülésének elkerülése: A nem forgó orsó tapintó érintkezővel rendelkezik, így elkerülhetők a karcolásnyomok, pl. az érzékeny és finoman megmunkált felületeken lévő csiszolópor-maradványok miatt.A legmegfelelőbb vékony fémfóliák mérésére anélkül, hogy csavarás és ezáltal hajlítás nélkül mérne.Menetszélességmérés menetes mérőhuzalok segítségével: A két mérőhuzal-tartó a nem forgó orsónak köszönhetően mindig egymáshoz viszonyított beékelődési helyzetben marad; Adatinterfész: Beépített vezeték nélküli; IP védelmi osztály: IP 65; Gyári szabvány; Számlagyakoriság mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, elem, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.
Jellemző:
- Alkalmazás:
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérési tartomány: 0 - 25 mm
- Mérési tartomány: 0 - 1″
- Mérőerő (szöveg): 5 - 10
- C méret mm-ben: 32 mm
- A méret mm-ben: 24 mm
- Számmagasság: 10 mm
- B méret mm-ben: 9.5 mm
- Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
- Orsó osztásköz_mm: 5 mm
- Hibahatár_µm: 2 µm
- Párhuzamossági eltérés µm-ben: 2 µm
- Lapossági eltérés µm-ben: 0.6 µm
Szabvány:
Gyári szabvány