Dupla csillagkulcs racsnis kulcs SW 1/4 x 5/16″ L.109mm

Cikkszám: 41570810
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41570810
EAN / GTIN 4018754209361
Gyártó száma 41570810
L-szám L60010 4799
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Egyenes
  • Bordás hajtásprofillal
  • 22 fog
  • krómozott

Jellemző:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Hossz [mm]: 109 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Súly: 59 g
  • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 1/4 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [hüvelyk]: 5/16 ″

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz