40 EWR-V (17) Digitális kengyeles mikrométer 75-100 mm, teljes

Cikkszám: 4157048
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4157048
EAN / GTIN 4059192058630
Gyártó száma 4157048
L-szám L40080 2978

Leírás

Kivitel:

  • Mérőbetétek rögzítőfurataival Ø 3,5 mm-es tengelyű mérőbetétekhez
  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostálló, teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
  • QUICK DRIVE gyorsbeállítás
  • Nem forgó orsó
  • Húzott racsni
  • Festett acélmarkolat, hőszigetelt

Leírás:

Digitális mikrométer Micromar 40 EWR-V Mérési tartomány 75 - 100 mm
  • A menetszélek és fogaskerekek átmérőjének mérésére cserélhető mérőbetétek használatával.
  • Adatcsatlakozó: MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic
  • IP védelmi osztály: IP 65
  • DIN 863-3
  • Számjegyes lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, akkumulátor, tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás: Cérnaszárny és fogaskerék átmérőjének mérésére cserélhető mérőbetétekkel.
  • Mérési tartomány: 3 - 4″
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 132.5 mm
  • A méret mm-ben: 73 mm
  • B méret mm-ben: 17 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Hibahatár_µm: 5 µm
  • Orsó osztásköz_mm: 5 mm

Szabvány:

DIN 863-3