40 EWR-V (17) Digitális kengyeles mikrométer 50-75mm, teljes

Cikkszám: 4157047
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4157047
EAN / GTIN 4059192058623
Gyártó száma 4157047
L-szám L40080 2635

Leírás

Kivitel:

  • Mérőbetétek rögzítőfurataival Ø 3,5 mm-es tengelyű mérőbetétekhez
  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostálló, teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
  • QUICK DRIVE gyorsbeállítás
  • Nem forgó orsó
  • Húzott racsni
  • Festett acélmarkolat, hőszigetelt

Leírás:

Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWR-V Mérési tartomány 50 - 75 mm
  • A menetszélek és fogaskerekek átmérőjének mérésére cserélhető mérőbetétek segítségével.
  • Adatcsatlakozó: MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic
  • IP védelmi osztály: IP 65
  • DIN 863-3
  • Számjegyes lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, elem, tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás: Cérnaszárny és fogaskerék átmérőjének mérésére cserélhető mérőbetétekkel.
  • Mérési tartomány: 2 - 3″
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 107 mm
  • A méret mm-ben: 57 mm
  • B méret mm-ben: 15.5 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Hibahatár_µm: 5 µm
  • Orsó osztásköz_mm: 5 mm

Szabvány:

DIN 863-3