Kivitel:
- Mérőfelületek csökkentett Ø 3 mm
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Rostálló mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
- Mérőorsó és üllő keményfém erősítésű
- Gyorshajtás
- Előhúzott racsni
- Festett acél konzol, hőszigetelt
Leírás:
Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWR-B; Mérési tartomány 25 - 50 mm; hornyok, fogazások, mélyedések stb. mérésére; Adatinterfész: MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic; IP védettségi osztály: IP 65; DIN 863-3; Számlagyakoriság mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: kezelési útmutató, akkumulátor, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.
Jellemző:
- Alkalmazás: hornyok, fogazások, bemélyedések stb. mérésére.
- Mérési tartomány: 25 - 50 mm
- Mérési tartomány: 1 - 2″
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérőerő (szöveg): 5 - 10
- C méret mm-ben: 82 mm
- A méret mm-ben: 44 mm
- B méret mm-ben: 13.5 mm
- Számmagasság: 10 mm
- Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
- Hibahatár_µm: 4 µm
- Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm
Szabvány:
DIN 863-3