Kivitel:
- Mérőfelületek: Koronás üllő, sík orsó
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Rostálló, teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
- Karbiddal erősített mérőorsó és üllő
- Gyorshajtás
- Előhúzott racsni
- Festett acél konzol, hőszigetelt
Leírás:
Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWR-R; Mérési tartomány 0 - 25 mm; Csőfalvastagság mérésére; Adatinterfész: MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic; IP védelmi osztály: IP 65; DIN 863-3; Digitális lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, akkumulátor, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.
Jellemző:
- Alkalmazás: Csőfalvastagság mérésére
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérési tartomány: 0 - 25 mm
- Mérési tartomány: 0 - 1″
- Mérőerő (szöveg): 5 - 10
- C méret mm-ben: 31.5 mm
- A méret mm-ben: 23 mm
- Számmagasság: 10 mm
- B méret mm-ben: 9.5 mm
- Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
- Hibahatár_µm: 4 µm
- Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm
Szabvány:
DIN 863-3