Kivitel:
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Rostálló mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
- Mérőorsó és üllő keményfém erősítéssel
- QUICK DRIVE gyorsbeállítás
- Nem forgó orsó
- Húzott racsni
- Festett acél fogantyú, hőszigetelt
Leírás:
Micromar 40 EWR-L digitális külső mikrométer; mérési tartomány 25 - 50 mm; a munkadarab sérülésének elkerülése: A nem forgó orsó tapintó érintkezővel rendelkezik, így megakadályozza a karcolásnyomokat, pl. a csiszolópor-maradványok miatt az érzékeny és finoman megmunkált felületeken.A legjobban alkalmas vékony fémfóliák mérésére anélkül, hogy csavarás és ezáltal hajlítás nélkül mérne.Menetszélességmérés menetes mérőhuzalok segítségével: A két mérőhuzaltartó a nem forgó orsónak köszönhetően mindig egymáshoz képest a beékelődési pozícióban marad; Adatinterfész: MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic; IP-védelmi osztály: IP 65; Gyári szabvány; Számlagyakoriság mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: akkumulátor, kezelési útmutató, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.
Jellemző:
- Alkalmazás:
- Mérési tartomány: 25 - 50 mm
- Mérési tartomány: 1 - 2″
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérőerő (szöveg): 5 - 10
- C méret mm-ben: 57 mm
- A méret mm-ben: 36 mm
- B méret mm-ben: 11 mm
- Számmagasság: 10 mm
- Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
- Orsó osztásköz_mm: 5 mm
- Hibahatár_µm: 2 µm
- Párhuzamossági eltérés µm-ben: 2 µm
- Lapossági eltérés µm-ben: 0.6 µm
Szabvány:
Gyári szabvány