Kivitel:
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Rostmentes mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
- Mérőorsó és üllő keményfém-erősítéssel
- Gyorshajtás
- Előhúzott racsni
- Festett acél fogantyú, hőszigetelt
Leírás:
Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWR; Mérési tartomány 0 - 100 mm; ; Adatinterfész: MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic; IP védelmi osztály: IP 65; Gyári szabvány; Számlagyakoriság mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, akkumulátor, beállítási méretek, tok.
Jellemző:
- Adatinterfész: USB A
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérési tartomány: 0 - 4″
- Mérési tartomány: 0 - 100 mm
- Mérőerő (szöveg): 5 - 10
- Számmagasság: 10 mm
- Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
- Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm
Szabvány:
Gyári szabvány