40 EWR (17) Digitális kengyeles mikrométer 75-100mm adatinterfész nélkül kalibrálással

Cikkszám: 4157014KAL
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4157014KAL
EAN / GTIN 4059192058425
Gyártó száma 4157014KAL
L-szám L40080 2935

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostmentes mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
  • Mérőorsó és üllő keményfém-erősítéssel
  • Gyorshajtás
  • Előhúzott racsni
  • Festett acél fogantyú, hőszigetelt

Leírás:

Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWR Mérési tartomány 75 - 100 mm
  • Adatfelület:
  • IP védelmi osztály: IP 65
  • Gyári szabvány
  • Számjegyes lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Használati útmutató, elem, beállítási mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.

Jellemző:

  • funkció: RESET (a kijelző nullázása)
  • Mérési tartomány: 3 - 4″
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 107 mm
  • A méret mm-ben: 57 mm
  • B méret mm-ben: 13 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Hibahatár_µm: 3 µm
  • Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm

Szabvány:

Gyári szabvány