40 EWR (17) Digitális kengyeles mikrométer 125-150mm, adatinterfésszel kalibrálással

Cikkszám: 4157005KAL
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4157005KAL
EAN / GTIN 4059192058487
Gyártó száma 4157005KAL

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostmentes mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
  • Mérőorsó és üllő keményfém-erősítéssel
  • Gyorshajtás
  • Előhúzott racsni
  • Festett acél fogantyú, hőszigetelt

Leírás:

Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWR Mérési tartomány 125 - 150 mm
  • Adatcsatlakozó: MarConnect (kétirányú), USB, Digimatic
  • IP védelmi osztály: IP 65
  • DIN 863-1
  • Számjegyes lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″
Szállítási terjedelem: Használati utasítás, akkumulátor, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.

Jellemző:

  • Adatinterfész: USB A
  • Mérési tartomány: 125 - 150 mm
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 157 mm
  • A méret mm-ben: 82 mm
  • B méret mm-ben: 13 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Hibahatár_µm: 6 µm
  • Párhuzamossági eltérés µm-ben: 3 µm
  • Lapossági eltérés µm-ben: 0.6 µm
  • Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm

Szabvány:

DIN 863-1