Leírás:
A létra maximális csúszásgátlással az R13 futófelületnek köszönhetően, olajos vagy nedves területeken való használatra.
80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal és profilozással, valamint perforációkkal a folyadékok elvezetéséhez.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
A zsanérok öntött alumíniumból készültek.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Maximális munkamagasság a 280 mm magas felrúgásnak köszönhetően.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
Jellemző:
Munkamagasság 5,2 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 22,6 kg
Alapterület 2,95 m × 0,77 m
Létra hossza 3,95 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépések száma 14
A lépések száma 2 × 14
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 3,67 m
alsó, külső szélesség 0,77 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.