Lemezszállító gumiabroncspár

Cikkszám: 4156
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 4156
EAN / GTIN 4017976041568
Gyártó száma 4156
L-szám L90080 599

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Hegesztett acélszerkezet, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, rögzítőfelületek filcborítással. Biztonságos rögzítés a teher súlya által az összecsukható szerkezeten. Gumiabroncsok pneumatikus gumiabroncsokkal. Maximális befogási szélesség 0-60 mm, teljes szélesség 305 mm.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Merítőkanál szélessége (mm): 60
Vödör mélysége (mm): 300
Teljes hossz (mm): 300
Teljes szélesség (mm): 298
Teljes magasság (mm): 305
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85