{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Hibahatár | 0,03 mm | |
Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Rádiójeles használat | Gyártói szoftver | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 415548 300 | |
EAN / GTIN | 4059192062019 | |
Gyártó száma | 4119050 |