{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 2 500 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | 0,15 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 202 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 20 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Súly | 2,8 kg | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 415542 2500 | |
EAN / GTIN | 7640125712834 |