{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 1 500 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Hibahatár | 0,09 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 202 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 20 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Súly | 2,2 kg | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 415542 1500 | |
EAN / GTIN | 7640125712421 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális műhelytolómérő „Ultra Light“, Méréstartomány: 1500mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
2 817,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 950,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Súly | 2,2 kg | 2,2 kg |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csőrhossz | 202 mm | 150 mm |
Méréstechnika | digitális | digitális |