Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső R13 lépcsőfokokhoz, egyoldalas hozzáférés 5 lépcsőfokhoz

Cikkszám: 41542
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Cikkszám 41542
    EAN / GTIN 4031405415423
    Gyártó száma 041542

    Leírás

    Leírás:

    • A klipszes lépcső R 13 futófelület egy tanúsított csúszásgátló burkolat a létráinkhoz. A klipszes lépcső R 13 futófelület, amelynek műanyag profilja korund intersperszióval rendelkezik, megfelel az R 13 értékelési csoport követelményeinek, és az elmozdulási tér értékelési csoportjában a V6-os osztályba sorolták.
    • Különösen nedves vagy olajjal szennyezett munkakörnyezetben a klipszes lépcső R 13 futófelület további munkavédelmi előnyöket kínál.
    • A klipszes lépcső R13 lépcsőtartó a lépcső teljes felületén felcsíptethető és pontosan illeszkedik a lépcsőre
    • maradék nélkül és a létra sérülése nélkül eltávolítható.
    • A klipszes lépcsőfok-tartót a DIN EN 131 szabvány szerinti maximálisan járható lépcsőfokig mindkét oldalról járható létrákon alkalmazzák, és így a létra helyes használatának vizuális ellenőrzésére szolgál.

    Jellemző:

    • A készletben található lábtámaszok száma: 4
    • Szélesség: 85 mm
    • Magasság: 23 mm
    • Hossz: 437 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Műanyag
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Csúszásgátló: Csíptetős lépés R13
    • Létrák száma: 5
    • Lépés/fok mélysége: 80 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz