1/4 x 5/16″ bites racsnis kulcs L.138mm

Cikkszám: 41541620
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41541620
EAN / GTIN 4018754094493
Gyártó száma 41541620
L-szám L60010 363

Leírás

Leírás:

  • irányváltós
  • Mágneses hatlapú dugókulcsokkal a bitcsavarhúzó betétekhez
  • hajlított
  • krómozott

Jellemző:

  • Hajtás hatszög belseje (hüvelyk): 1/4 x 5/16″
  • Hossz [mm]: 138 mm
  • Súly: 105 g
  • Szélesség mm (b): 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban