{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 800 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415358 800 | |
EAN / GTIN | 7630041106381 | |
Gyártó száma | 00530426 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális műhelytolómérő TWIN-CAL IP67, mérőcsúcsok nélkül, Méréstartomány: 800mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 300,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
692,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | 10 mm |
Szabvány | ISO 13385 | Gyári szabvány |
Csőrhossz | 150 mm | 90 mm |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |