{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 500 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415322 500 | |
EAN / GTIN | 4059192002930 | |
Gyártó száma | 4112713 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális tolómérő MarCal mérőcsúcsok nélkül 500 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
933,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
477 darabszám azonnal szállítható
391,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,0005 coll | 0,0005 coll |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | 20 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | ISO 13385 |
Csőrhossz | 150 mm | 150 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | digitális | Digitális |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |