{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 866 | |
Méréstartomány | 60 mm - 960 mm | |
Szalaghossz | 1 000 mm | |
Szalagszélesség | 16 mm | |
Leolvasás | 0,1 mm | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Gyártó száma | 62200076 |