Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső lépcsőfokokhoz, egyoldalas hozzáférés 7 lépcsőfokhoz

Cikkszám: 41519
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Cikkszám 41519
    EAN / GTIN 4031405415195
    Gyártó száma 041519

    Leírás

    Leírás:

    • Feleljen meg a megnövekedett munkavédelmi követelményeknek, és biztosítsa az optimális csúszásmentességet, a biztonságos lábtartást és a kényelmes állást a létráinkon.
    • A hullámosított műanyagból készült lépcsőbetét a teljes felületen a lépcsőre van csíptetve, és maradék nélkül, a létra sérülése nélkül eltávolítható.
    • A klipszes lépcsőfok-tartót a DIN EN 131 szabvány szerinti maximálisan járható lépcsőfokig mindkét oldalról járható létrákon alkalmazzák, és így a létra helyes használatának vizuális ellenőrzésére szolgál.

    Jellemző:

    • A készletben található lábtámaszok száma: 6
    • Szélesség: 85 mm
    • Magasság: 23 mm
    • Hossz: 494 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Műanyag
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Csúszásgátló: Csíptetős lépcső
    • Létrák száma: 7
    • Lépés/fok mélysége: 80 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz