40 Et Mérőbetét Ø3,5x15,5 mm mérési felület tányér Ø 11,3 mm

Cikkszám: 4151796
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4151796
    EAN / GTIN 4059192063740
    Gyártó száma 4151796
    L-szám L40080 2769

    Leírás

    Kivitel:

    lapos

    Leírás:

    • 40 Et mérőbetétlemez (11,3 mm)

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termékcsoport neve: Micromar
    • Termékcsoport neve: Mikrométerek
    • Termék neve: Mérőbetét korong
    • Termék típusa: 40 Et

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz