Oldalcsípőfogó Micro-Tech félkész

Cikkszám: 415.MT
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
    Termék fajtája Telefonfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 415.MT
    EAN / GTIN 3148511754979
    Gyártó száma 415.MT
    L-szám L60130 3237

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Ezek a fogók nagy erőkifejtésre és sorozatmunkára alkalmasak, az anyagok széles skáláját vágják
    • A vágásrögzítő modell megakadályozza a huzal kilökődését.

    Jellemző:

    • B [mm]: 16
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 8
    • L [m]: 125
    • Vágás: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 2,0
    • Fe 30 HRc átmérő [mm]: 0,9
    • Pianóhuzal átmérő [mm]: -

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz