Leírás:
A PRÉMIUM vágótárcsa for the sarokcsiszoló egy olyan eszköz, amelyet mindig is keresett. Különösen nagy kémiai tisztaságú, ez a vágótárcsa tökéletes rozsdamentes acéllemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágására. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig tartson, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy projektjeit a következő szintre emelje ezzel a vágótárcsa-val.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 30 R- BFX A
- Méret (Mé x Mé x Ma): 178 x 2,0 x 22,23 mm
- Átmérő: 178 mm
- Vastagság: 2 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradást és a kifáradási szilárdság csökkentését, ami a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon
- A kiváló vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően a legrövidebb munkaidő (hőtermelés)
- Kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz.″
Felhasználás:
- Különböző rozsdamentes acél minőségek feldolgozásához
- Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához
Ajánlás:
- 0,75–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
- 2,0–3,0 mm a maximális élettartam és stabilitás érdekében
Különlegességek:
- Tökéletes rozsdamentes acél vágásához
- Kivételes vágás
- Rendkívül hosszú élettartam