Dupla csillagkulcs, nyitott, OPEN RING SW 5/8 x 3/4″ L.218mm

Cikkszám: 41483640
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41483640
EAN / GTIN 4018754022885
Gyártó száma 41483640
L-szám L60010 903

Leírás

Leírás:

  • Dupla hatszögletű
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 218 mm
  • m1: 12,7 mm
  • m2: 15,8 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Súly: 148 g
  • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 5/8 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [hüvelyk]: 3/4 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz