Nyitott Dupla csillagkulcs w. OPEN RING SW 5/16 x 3/8″ L.145mm

Cikkszám: 41482024
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41482024
EAN / GTIN 4018754022854
Gyártó száma 41482024
L-szám L60010 901

Leírás

Leírás:

  • Hatszögletű
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 145 mm
  • m1: 6,3 mm
  • m2: 7,1 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű AS-hajtás
  • Súly: 39 g
  • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 5/16 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [hüvelyk]: 3/8 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz