Racsnis kombinált kulcs OPEN RATCH SW 9/16″ L.190mm

Cikkszám: 41473434
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41473434
EAN / GTIN 4018754331543
Gyártó száma 41473434
L-szám L60010 7406

Leírás

Leírás:

  • Racsnis csillagkulcs hüvelykkel, azonos kulcsszélességgel
  • 15°-os szögben hajlított, dupla hatszögletű gyűrű
  • 72 fog, 5°-os munkaszög
  • A száj helyzete 15°
  • Jobb/bal meghúzás a gyűrű oldalának bekapcsolásával
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, kellemes érzés a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • d: 26,5 mm
  • Hossz [mm]: 190 mm
  • Száj pozíció: 15 °
  • Fogak száma: 72
  • Súly: 104 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 9/16 ″
  • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 9/16 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [hüvelyk]: 9/16 ″
  • Szélesség mm (b): 29 mm
  • Munkaszög: 5 °

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz