Racsnis kombinált kulcs OPEN RATCH SW 1/4″ L.134mm

Cikkszám: 41471616
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41471616
    EAN / GTIN 4018754331499
    Gyártó száma 41471616
    L-szám L60010 7698

    Leírás

    Leírás:

    • Racsnis csillagkulcs hüvelykkel, azonos kulcsszélességgel
    • 15°-os szögben hajlított, dupla hatszögletű gyűrű
    • 72 fog, 5°-os munkaszög
    • A száj helyzete 15°
    • Jobb/bal meghúzás a gyűrű oldalának bekapcsolásával
    • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
    • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
    • Csúszásmentes, kellemes érzés a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
    • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
    • Króm ötvözet acél, krómozott.

    Jellemző:

    • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
    • d: 17,5 mm
    • Hossz [mm]: 134 mm
    • Száj pozíció: 15 °
    • Fogak száma: 72
    • Súly: 34 g
    • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1/4 ″
    • Szélesség mm (b): 18 mm
    • Munkaszög: 5 °

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz