SW 1/2 x 9/16″ Dupla csillagkulcs SW 1/2 x 9/16″ L.220mm

Cikkszám: 41443234
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41443234
EAN / GTIN 4018754022441
Gyártó száma 41443234
L-szám L60010 181

Leírás

Leírás:

  • STABIL® acél gyapjú
;
  • hajlított
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 220 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Súly: 120 g
  • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 1/2 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [hüvelyk]: 9/16 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz