Comfortstep B - Létra 2 x 10 Létrafok

Cikkszám: 41438
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 2×10
Lépcső kivitele Lépcső
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41438
EAN / GTIN 4003866414383
Gyártó száma 41438
L-szám L90010 68

Leírás

Leírás:

A sípcsontot védő fel- és leszállás és az esztétikus megjelenés magas munkakomfortot és rugalmas használatot biztosít.
80 mm mély lépcsőfokok, párnázott elülső peremmel.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
A lépésvégek műanyag kupakkal végződnek.
Csúszásmentes műanyag cipő.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Csavarozott lépcsősín-csatlakozás.

Jellemző:

Munkamagasság 4 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 15,8 kg
Alapterület 2,16 m × 0,65 m
Létra hossza 2,72 m
Anyag alumínium
Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépések száma 10
Lépések száma 2 × 10
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 2,5 m
alsó, külső szélesség 0,65 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz