Comfortstep B - Létra 2 x 11 Létrafok

Cikkszám: 41430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Lépcső kivitele Stufe
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41430
    EAN / GTIN 4003866414307
    Gyártó száma 41430
    L-szám L90010 1257

    Leírás

    Leírás:

    A sípcsontot védő fel- és leszállás és az esztétikus megjelenés magas munkakomfortot és rugalmas használatot biztosít.
    80 mm mély lépcsőfokok, párnázott elülső peremmel.
    Kötőrudak kopásálló eloxálva.
    Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
    A lépésvégek műanyag kupakkal végződnek.
    Csúszásmentes műanyag cipő.
    Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
    Csavarozott lépcsősín-csatlakozás.

    Jellemző:

    Munkamagasság 4,25 m
    Terhelés max. 150 kg
    Súly 17,6 kg
    Alapterület 2,36 m × 0,68 m
    Létra hossza 2,99 m
    Anyag alumínium
    Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
    Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
    Lépések száma 11
    A lépések száma 2 × 11
    Lépcsőmélység 80 mm
    Függőleges létra magassága 2,75 m
    alsó, külső szélesség 0,68 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz