Comfortstep S - 7 Létrafokos létra

Cikkszám: 41425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 7
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Lépcső
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41425
EAN / GTIN 4003866414253
Gyártó száma 41425
L-szám L90010 834

Leírás

Leírás:

Védelem a lábszárnak: magas munkakomfort a párnázott Létrafokoknak köszönhetően.
80 mm mély lépcsőfokok, párnázott elülső peremmel.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Sajtolt alumíniumprofilból készült platform (300 mm × 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz még hosszabb munkavégzés esetén is.
Praktikus alumíniumból készült tárolótálca kis alkatrészek és szerszámok számára.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
A lépésvégek műanyag kupakkal végződnek.
Csavarozott lépcsősín-csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.

Jellemző:

Munkamagasság 3,75 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 10,7 kg
Alapterület 1,44 m × 0,61 m
Kötőrúd magassági emelkedő/támaszszakasz 48mm / 42mm
Létra hossza 2,6 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 300 mm
Platform magassága 1,75 m
Platform hossza 250 mm
Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 7
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 2,38 m
alsó, külső szélesség 0,61 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz