Leírás:
Védelem a lábszárnak: magas munkakomfort a párnázott Létrafokoknak köszönhetően.
80 mm mély lépcsőfokok, párnázott elülső peremmel.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Sajtolt alumíniumprofilból készült platform (300 mm × 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz még hosszabb munkavégzés esetén is.
Praktikus alumíniumból készült tárolótálca kis alkatrészek és szerszámok számára.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
A lépésvégek műanyag kupakkal végződnek.
Csavarozott lépcsősín-csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Jellemző:
Munkamagasság 3,5 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 9,7 kg
Alapterület 1,27 m × 0,59 m
Kötőrúd magassági emelkedő/támaszszakasz 48mm / 42mm
Létra hossza 2,33 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 300 mm
Platform magassága 1,5 m
Platform hossza 250 mm
Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 6
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 2,13 m
alsó, külső szélesség 0,59 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.