Comfortstep Trec LH - polc tr. 9 Létrafok

Cikkszám: 41415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Polclétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41415
    EAN / GTIN 4003866414154
    Gyártó száma 41415

    Leírás

    Leírás:

    Az oda-vissza állványozáshoz: a futókkal és rugófékes görgőkkel ellátott megoldás egyedileg állítható magasságú.
    Mind a mozgó létrafej, mind az alján lévő rugófékes görgők terheléskor rögzítik a polclétrát.
    Amikor nincs használatban, a létra helytakarékossági okokból a polcra helyezhető.

    Jellemző:

    Munkamagasság 3,5 m
    Terhelés max. 150 kg
    Súly 6,6 kg
    Anyag alumínium
    Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
    Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
    Lépések száma 9
    Lépcsőmélység 80 mm
    Maximális függőleges felfüggesztési magasság 2,83 m
    Minimális függőleges felfüggesztési magasság 2,59 m
    Külső szélesség 555 mm

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz